EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコ 64815827 EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコ 64815827 EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコ 64815827 EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコ 64815827 EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコ 64815827 EA983TS-212B セキュリティロック(粘着タイプ/黒) エスコ 64815827

セキュリティロック(粘着タイプ/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64815827 品番EA983TS-212B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm 厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8 寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H) ブラック 質量(g)10 引張強度(kg)55.5 取付面(mm)約Φ49 取付け方法両面テープ式 アズワン品番65-2310-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする