エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64816308
品番
EA984VA-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
幅(mm)
110
高さ(mm)
125
奥行(mm)
235
質量(kg)
2.25
材質
廃プラスチック
色
黒