EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ 64816344 EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ 64816344 EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ 64816344 EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ 64816344 EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ 64816344 EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ 64816344

110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64816344 品番EA984VA-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,072
販売価格(税別)
5,520
幅(mm)110 高さ(mm)125 奥行(mm)235 質量(kg)本体:1.0(1個あたり)、ロープ:80g(付属品含む) 材質本体:廃プラスチック、ロープ:ポリエチレン 付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付 ロープ径(Φmm)6 セット数2 ロープ長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする