エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64816658
品番
EA985PM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引張破断強度:130kgf
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
有効締付サイズ(m)
4.3〜4.6
アズワン品番
64-7985-88