エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
50x4500mm パレットベルト(マジックタイプ/フック付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64816667
品番
EA985PM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
仕様
引張破断強度:65kgf
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
有効締付サイズ(m)
3.0〜4.5
アズワン品番
64-7985-89