EA986KA-94 200mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816859 EA986KA-94 200mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816859 EA986KA-94 200mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816859 EA986KA-94 200mm キャスター(自在金具/静音快適型) エスコ 64816859

200mm キャスター(自在金具/静音快適型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64816859 品番EA986KA-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様
騒音:A
転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20〜70 アズワン品番64-7986-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする