エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64816947
品番
EA986PR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
80×50
取付ピッチ(mm)
66×36
取付高(mm)
68
仕様
車輪径(D)×幅:50×28mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
穴径P(Φmm)
6.5
取付高H(mm)
68
取付ピッチA×B(mm)
66×36
プレート寸法X×Y(mm)
80×50
アズワン品番
64-7986-40