EA986PR-2 65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816956 EA986PR-2 65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816956 EA986PR-2 65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816956 EA986PR-2 65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重) エスコ 64816956

65mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64816956 品番EA986PR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
取付座(mm)111×70 取付ピッチ(mm)91×47 取付高(mm)92 仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 アズワン品番64-7986-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする