エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64816999
品番
EA986PR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,708
販売価格(税別)
¥
4,280
バスケットに入れる
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
106
仕様
車輪径(D)×幅:75×38mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
質量(kg)
1.06
穴径P(Φmm)
11
偏心E(mm)
25
アズワン品番
64-7986-45