エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817008
品番
EA986PR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
70×54
取付ピッチ(mm)
54×36
取付高(mm)
68
仕様
車輪径(D)×幅:50×28mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)
0.34
穴径P(Φmm)
6.5
取付高H(mm)
68
偏心E(mm)
22
取付ピッチA×B(mm)
54×36
プレート寸法X×Y(mm)
70×54
アズワン品番
64-7986-46