EA986PT-201 25mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817035 EA986PT-201 25mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817035 EA986PT-201 25mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817035

25mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817035 品番EA986PT-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140
車輪径(Φmm)25 取付座(mm)37×19 取付ピッチ(mm)37×19 材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)37×19 寸法(A×B)(mm)29(2つ穴) アズワン品番64-7986-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする