エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
25mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817069
品番
EA986PT-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
25
取付座(mm)
35×30
取付ピッチ(mm)
35×30
材質
車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪径×幅:25×13、全高:35
穴径P(Φmm)
4.2
取付寸法X×Y(mm)
35×30
寸法(A×B)(mm)
28×23
アズワン品番
64-7986-56