EA986PT-213 38mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817087 EA986PT-213 38mm キャスター(自在金具付) エスコ 64817087

38mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817087 品番EA986PT-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230
車輪径(Φmm)38 取付座(mm)46×38 取付ピッチ(mm)46×38 材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×38 寸法(A×B)(mm)36×28 アズワン品番64-7986-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする