エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817157
品番
EA986PT-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
95×71
取付ピッチ(mm)
95×71
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:75×32、全高:100
穴径P(Φmm)
9.5
取付寸法X×Y(mm)
95×71
寸法(A×B)(mm)
63×40
アズワン品番
64-7986-65