EA986PT-252 100mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817166 EA986PT-252 100mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817166

100mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817166 品番EA986PT-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)115×80 材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)115×80 寸法(A×B)(mm)80×45 アズワン品番64-7986-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする