EA986PT-253 130mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817175 EA986PT-253 130mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817175

130mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817175 品番EA986PT-253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)138×90 取付ピッチ(mm)138×90 材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)138×90 寸法(A×B)(mm)100×56 アズワン品番64-7986-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする