曜日別特売
EA986PT-255 200mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817193

※画像は代表画像です

EA986PT-255 200mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817193
EA986PT-255 200mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817193
EA986PT-255 200mm キャスター(固定金具付) エスコ 64817193

200mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64817193
品番
EA986PT-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,062
販売価格(税別)
6,420
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
152×100
取付ピッチ(mm)
152×100
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
152×100
寸法(A×B)(mm)
112×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする