エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817209
品番
EA986PT-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
81×81
取付ピッチ(mm)
63×63
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:75×32、全高:100
穴径P(Φmm)
9.5
取付寸法X×Y(mm)
81×81
アズワン品番
64-7986-30