エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
200mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817245
品番
EA986PT-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,964
販売価格(税別)
¥
7,240
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
140×140
アズワン品番
64-7986-34
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
115×115(105×105)