EA986PT-271 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64817254 EA986PT-271 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 64817254

75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817254 品番EA986PT-271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)81×81 取付ピッチ(mm)81×81 材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-67 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする