エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817279
品番
EA986PT-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,907
販売価格(税別)
¥
5,370
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
105×105
材質
車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
105×105
アズワン品番
64-7986-69
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
82×82(79×79)