エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
130mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817315
品番
EA986PT-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
仕様
車輪径(D)×幅:130×50mm
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)
3.03
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
177
偏心E(mm)
40
取付ピッチA×B(mm)
80×80
プレート寸法X×Y(mm)
108×108
アズワン品番
64-7986-73