エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817333
品番
EA986PT-291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,041
販売価格(税別)
¥
7,310
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
137×86
取付ピッチ(mm)
108×55・(98×49)
取付高(mm)
144
仕様
車輪径(D)×幅:100×50mm
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)
1.42
穴径P(Φmm)
11
取付高H(mm)
144
プレート寸法X×Y(mm)
137×86
アズワン品番
64-7986-75
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
108×55・(98×49)