エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817376
品番
EA986PT-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35
取付座(mm)
58×40
取付ピッチ(mm)
58×40
取付高(mm)
65
材質
車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法X×Y(mm)
58×40
寸法(A×B)(mm)
46×26
アズワン品番
64-7986-79