エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817385
品番
EA986PT-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
30
許容荷重(daN)
29
取付座(mm)
55×38
取付ピッチ(mm)
55×38
取付高(mm)
56
材質
車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法X×Y(mm)
55×38
取付高H(mm)
56
寸法(A×B)(mm)
44×27
アズワン品番
64-7986-80