エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817455
品番
EA986PT-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
140×80
用途
食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)
車輪径:125、幅:35、全高:165
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
140×80
アズワン品番
64-7986-87
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
112×53(100×56)