エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
65mm キャスター(固定金具付・静電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817735
品番
EA986PT-602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
70×52
取付ピッチ(mm)
55×28・(54×28)
取付高(mm)
85
仕様
車輪径(D)×幅:65×25mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)
穴径P(Φmm)
8.8
取付高H(mm)
85
プレート寸法X×Y(mm)
70×52
アズワン品番
64-7987-16
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×28・(54×28)