EA986PT-605 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817769 EA986PT-605 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817769 EA986PT-605 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817769 EA986PT-605 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817769 EA986PT-605 125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ 64817769

125mm キャスター(固定金具付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817769 品番EA986PT-605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330
車輪径(Φmm)125 取付座(mm)140×80 取付ピッチ(mm)112×53・(100×56) 取付高(mm)165 仕様車輪径(D)×幅:125×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)165 プレート寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7987-19 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする