エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
150mm キャスター(固定金具付・静電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817778
品番
EA986PT-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
112×53・(100×56)
取付高(mm)
190
仕様
車輪径(D)×幅:150×40mm
材質
金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)
11
アズワン品番
64-7987-20