EA986PT-612 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ 64817796 EA986PT-612 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ 64817796 EA986PT-612 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ 64817796 EA986PT-612 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ 64817796 EA986PT-612 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ 64817796

65mm キャスター(自在金具付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817796 品番EA986PT-612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42・(54×44) 取付高(mm)85 仕様車輪径(D)×幅:65×25mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止) 穴径P(Φmm)8.8 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする