EA986PT-625 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817884 EA986PT-625 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817884 EA986PT-625 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817884 EA986PT-625 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817884 EA986PT-625 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ 64817884

125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817884 品番EA986PT-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
車輪径(Φmm)125 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80・(75×75) 取付高(mm)165 仕様車輪径(D)×幅:125×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7987-31 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする