EA986PT-812 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ 64817945 EA986PT-812 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ 64817945

65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817945 品番EA986PT-812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,497
販売価格(税別)
2,270
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-37 ステム長(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする