エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817997
品番
EA986PT-833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
仕様
車輪径(D)×幅:40×18mm
取付ナット部:対辺:17mm
車輪径(Φmm)
40
取付高(mm)
59
材質
金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)
22
取付高H(mm)
59
偏心E(mm)
20
アズワン品番
64-7987-42
ステム長(mm)
40