エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818006
品番
EA986PT-834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
仕様
車輪径(D)×幅:50×20mm
取付ナット部:対辺:17mm
取付高(mm)
67
材質
金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)
16
偏心E(mm)
22
アズワン品番
64-7987-43
ステム長(mm)
40