EA986PT-835 50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ 64818015 EA986PT-835 50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ 64818015 EA986PT-835 50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ 64818015 EA986PT-835 50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ 64818015

50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818015 品番EA986PT-835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
仕様
車輪径(D)×幅:50×20mm
取付ナット部:対辺:17mm
取付高(mm)67 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-44 ステム長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする