EA986PT-845 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ 64818076 EA986PT-845 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ 64818076 EA986PT-845 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ 64818076 EA986PT-845 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ 64818076

50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818076 品番EA986PT-845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
仕様
車輪径(D)×幅:50×20mm
取付ナット部:対辺:17mm
車輪径(Φmm)50 取付高(mm)67 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-50 ステム長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする