EA986PT-861 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) エスコ 64818119 EA986PT-861 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) エスコ 64818119

65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818119 品番EA986PT-861
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-54 ステム長(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする