EA986PX-65 65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) エスコ 64818137 EA986PX-65 65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) エスコ 64818137

65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818137 品番EA986PX-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,831
販売価格(税別)
6,210
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)104×119 取付ピッチ(mm)80×80(78×78) 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-56 取付穴ピッチ(mm)80×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする