エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818146
品番
EA986PX-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
600
取付座(mm)
104×119
取付ピッチ(mm)
104×119
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
寸法(mm)
車輪径×幅:75×45、全高:106
穴径P(Φmm)
11.0
取付寸法X×Y(mm)
104×119
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
64-7987-57
取付穴ピッチ(mm)
80×80
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(78×78)