エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト本体
1.0tonx3.0m レバーホイスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64818794
品番
EA988BE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,510
販売価格(税別)
¥
34,100
バスケットに入れる
仕様
カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。
頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。
手巻力量:37kg
フック間最小距離(mm)
312
質量(kg)
7.2
使用荷重(t)
1
ロードチェーン線径(mm)×掛数
5.6×1
アズワン品番
64-7988-43
巻取長さ(m)
最大3.0