グリースポンプアダプターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64818995 品番EA991CN-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100

収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。

セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする