260mm ドラム缶スパナ(スチール製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64819309 品番EA991JM-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
材質スチール 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33 アズワン品番64-7989-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
ドラム缶のキャップの開け閉め
農・林・水産業

大きなドラム缶スパナ刃は持っているが、おおきくて扱いにくいので、小さなこの商品を購入、小さいので、軽く扱いやすい

対象商品:
64819309
2022-11-15
用途:
作業時
製造業

特に問題なく使用できています。しっかりした作りなので頼れるスパナです。

対象商品:
64819309
2022-07-13
用途:
MCの油圧オイル交換の時
ウェルテック 様 (サービス業)

大きさもかさばらず、でもテコの原理でしっかり力が伝わるのでドラム缶のフタも開けやすなった。新油だと中が真空状態になっていてフタが食いついていり事が多いが、これだと開けやすかった。価格も手頃なのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする