エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 金属容器関連商品
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819379
品番
EA991JW-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
材質
ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)
110×113
色
赤
質量(g)
86
口径(Φ)
JISB型口金50
アズワン品番
64-7989-34