エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 金属容器関連商品
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819406
品番
EA991JW-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,427
販売価格(税別)
¥
8,570
バスケットに入れる
材質
バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色
黄
質量(g)
290
口径(Φ)
JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-37