エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 金属容器関連商品
Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819476
品番
EA991JW-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
材質
バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)
520
口径(Φ)
JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-44