エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 金属容器関連商品
Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819494
品番
EA991JW-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,030
販売価格(税別)
¥
27,300
バスケットに入れる
材質
バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色
緑
質量(g)
580
口径(Φ)
JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×150
アズワン品番
64-7989-46