エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの タライ
500x376x290mm/35.3L たらい
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819756
品番
EA991PN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
500×376×290(H)
質量(g)
950
容量(L)
35.3
有効内寸(mm)
390×275×275(H)
アズワン品番
64-7989-69
繰り返し・詰め替え
対応