エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
[EA991PN-7用]フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64819774
品番
EA991PN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
270×270×35
質量(g)
233
アズワン品番
64-7989-72
繰り返し・詰め替え
対応