エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
270x270x323mm/16.3L 角バケツ(フタ付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64819783
品番
EA991PN-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
容量(L)
16.3
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
【本体】、外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)、【ふた取付時】、270×270×323(H)
質量(g)
本体:730、ふた:233
有効内寸(mm)
224×224×287.5(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
6.92(706)
アズワン品番
64-7989-73
繰り返し・詰め替え
対応