EA991X-133 3.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製) エスコ 64819948

3.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64819948品番EA991X-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,096
販売価格(税別)
7,360
仕様杓子サイズ:Φ205×140(H)mm材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木容量(L)3柄長さ(mm)900アズワン品番64-7989-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする